Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe MaxiFlex®Active™ (ATG® 34-824), Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5617814
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2460-9
EAN/GTIN:
     4792249824092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, Trägermaterial: Nylon, silikonfrei, Länge ca. 25 cm, Handflächendicke ca. 0,9 mm. Durch tausende mikroverkapselter Spezialstoffe werden Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt. Wellnes für die Hände. Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C. Einsatzgebiete: Montagehandschuhe für sehr feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen, mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Qualitätskontrolle, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
hellblau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 4,99*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,19*
4 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 5,21*
9 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,29*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.