Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke OHIO, blau/schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301045069
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke blau
Allrounder für alle Fälle. Die Softshell-Jacke nimmt es mit so gut wie jede Witterung auf. Das atmungsaktive und wasserabweisende Gewebe isoliert gut gegen Kälte und hält den Körper warum und trocken. Dabei ist die Jacke äußerst bequem und komfortabel zu tragen - der Materialmix aus Polyester und Elasthan lässt viel Bewegungsfreiraum für nahezu alle Außeneinsätze zu. Dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich OHIO gerade bei wechselnden Wetterbedingungen. Das spart weitere Bekleidung und zeitraubendes Umziehen. Eben ein echter Allrounder. Hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles, elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaften, wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität, Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, justierbare Klettmanschetten, 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss, 2 untere Reißverschlußtaschen jeweils mit Zipper-Garage, Kodelzug im Saum und hoher, fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
blau/schwarz
Gewicht:
320 g/m²
Obermaterial:
94 % Polyester, 6 % Elasthan
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke xxl, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.