Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE, warngelb, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5617899
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3465-S
EAN/GTIN:
     4031301045380
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kälteschutz mit Warnwirkung. Kennt man: in den kalten Jahreszeiten wird es draußen nicht nur ungemütlich, sondern auch schneller dunkel. Gut, wenn man sich dann auf die Arbeitsbekleidung verlassen kann, die Kälteschutz mit wichtigen Warndetails kombiniert. Etwa diese warme Fleece-Jacke mit den breiten Reflexstreifen aus original 3M Scotchlite™ 8906-Gewebe und vier großzügigen Reißverschlusstaschen mit Platz für alles Notwendige. Ein weiterer Vorteil: SEATTLE lässt sich bequem unter verschiedenen Außenjacken tragen. Zertifiziert nach EN 13688, EN 471 und EN 14058 für Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C, das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht, Original 3M Scotlite™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel, 2 Brust- und 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage, Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke, einzippbar in Wetterschutzjacke DETROIT (Art. 3400 und 3405).
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 14058:2017
Obermaterial:
100 % Polyester
Futtermaterial:
100 % Polyester
Flächengewicht:
280 g/m²
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Klasse Kälteschutz/Schutz vor kühler Umgebung:
Klasse 1/2/X/X/X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,03*
€ 43,35*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,97*
€ 44,60*
€ 4,90*
ab € 35,70*
€ 48,45*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,19*
€ 51,30*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.