Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ruNNex® TeamStars 5201 (S2), Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618020
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5201-44
EAN/GTIN:
     4031301021209
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ruNNex® S2-Sicherheitsschnürstiefel, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle, gepolsterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen, Stahlkappe. Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur. Bei diesem Modell ist es möglich, es mit den individuell angefertigten LunaWork Einlagen unseres Partners, Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik, auszurüsten. Diese Einlagen wurden vom TÜV Rheinland geprüft und sind zertifiziert. ruNNex® S2-Sicherheitsschuhe werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt. Ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/grau/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futtermaterial:
ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,73*
€ 61,54*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,09*
€ 61,62*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 65,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.