Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PVC (S5), Weite 11, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618035
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6520-46
EAN/GTIN:
     4031301013976
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
teXXor S5-PVC-Sicherheitsstiefel, schwarz, Stahlkappe, Stahleinlage.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
PVC
Futtermaterial:
Polyester
Kappe:
Stahl
Sohle:
PVC
Weite:
11
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 20,34*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 20,44*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,80*
€ 23,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,02*
€ 32,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 34,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.