Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinormen-Warnschutzjacke EDMONTON, warngelb/navy, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618168
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3510-2XL
EAN/GTIN:
     4031301041337
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
Zertifiziert nach EN 13688-2, EN 61482, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 20471 und EN 343, Wind- und wasserdichte Ausstattung mit einem Wasserdampfdurchgangswiderstand Klasse 3, was eine lange Tragedauer gestattet, schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel, sowie auf Schlutern, weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen, 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, justierbare Klett-Manschetten, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme Produkte unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weiter Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage, Vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmenden Fleece-Jacke "MILTON" (Art. 3541).
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN 343:2019, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2018, EN 1149-5:2018, EN13034:2005+A1:2009
Obermaterial:
60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futtermaterial:
50 % Aramid, 50 % Viskose
Klasse Wetterschutz:
Klasse 4/4/X
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Wassersäule:
2000 mm
Atmungsaktivität:
8400 g/m²/24h
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 1/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 2
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 283,75*
€ 348,03*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,19*
€ 424,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,60*
€ 437,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,29*
€ 453,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.