| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5618960 Herst.-Nr.: B2SM0PE4210-47 EAN/GTIN: 8712843581586 |
| | |
|
| | |
| Das ACT112 Modell aus der Walkline Collection ist ein schwarzer Sicherheitsschuh mit einer zwei-densitäten PU-PU-Laufsohle und dem Bata Cool Comfort® Innenfutter aus Textil. Das Obermaterial besteht aus Nubukleder. Die Sicherheitskappe besteht aus Stahl. Das ACT112 Modell ist ein Schuh in der Sicherheitskategorie S3 mit durchtrittssicherer Stahlzwischensohle und ESD. Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC | Ausführung: | Stiefel | Obermaterial: | Nubukleder | Futtermaterial: | Bata Cool Comfort® | Kappe: | Stahl | Sohle: | PU | Weite: | 10 | Fußbett: | Komfortfußbett | Schutzklasse: | S3 | Durchtrittschutz: | Stahl | Brandsohle: | Vlies | ESD-Norm: | EN ISO 61340-4-3 | Zwischensohle: | PU | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | NL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Stiefel (Sicherheits-) |
| | |
| |