Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ACT112 W (S3), Weite 10, Gr. 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5618962
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     B2SM0PE4210-49
EAN/GTIN:
     8712843581609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Das ACT112 Modell aus der Walkline Collection ist ein schwarzer Sicherheitsschuh mit einer zwei-densitäten PU-PU-Laufsohle und dem Bata Cool Comfort® Innenfutter aus Textil. Das Obermaterial besteht aus Nubukleder. Die Sicherheitskappe besteht aus Stahl. Das ACT112 Modell ist ein Schuh in der Sicherheitskategorie S3 mit durchtrittssicherer Stahlzwischensohle und ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Nubukleder
Futtermaterial:
Bata Cool Comfort®
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Weite:
10
Fußbett:
Komfortfußbett
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
Vlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
NL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.