Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X UEG, O2, CO, H2S, 0 - 10 % CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5619381
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10119611
EAN/GTIN:
     641817027295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
msa gasmessgerät
gas messgerät
Das Gasmessgerät ALTAIR 5X kann gleichzeitig bis zu sechs Gase messen und ist jetzt auch mit optional integriertem PID-Sensor zur Erkennung flüchtiger organischer Verbindungen erhältlich. Gestützt auf die fortschrittliche MSA XCell® Sensor Technology bietet das Gasmessgerät ALTAIR 5X schnellere Ansprechzeit, höhere Stabilität und Genauigkeit, längere Nutzungsdauer und Kosteneinsparungen während der gesamten Gerätelebensdauer. Es misst brennbare Gase im UEG-Bereich und/oder in Volumenprozentbereichen, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak, Chlor flüchtige organische Verbindungen und, je nach Sensorkonfiguration, viele andere Gase. Das strapazierfähige, umspritzte Polycarbonatgehäuse bietet unerreichte Widerstandsfähigkeit und übersteht gemäß IP65-Zertifikat auch einen Sturz aus drei Metern (zehn Fuß) Höhe. Eine praxisbewährte integrierte Pumpe sorgt für gleichmäßigen Gasdurchfluss und beseitigt die Probleme extern angeschlossener Komponenten. Leistungsstarke XCell-Sensoren leben länger: Typische Nutzungsdauer von über vier Jahren bei Sensoren für brennbare Gase, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 und CO (hohe Konzentration), Typische Nutzungsdauer von über drei Jahren bei Sensoren für NH3 und Cl2, Sensoransprech- und -abklingzeiten bei den meisten Sensoren unter 15 Sekunden. Weniger Verbrauch an Kalibriergas: ¿Benötigt nur die halbe Menge des üblicherweise bei Kalibrierungen und Kurztests verbrauchten Prüfgases: Schneller Kurztest liefert bei den meisten gebräuchlichen Sensorkonfigurationen Ergebnisse in weniger als zehn Sekunden, Empfindlichkeitskalibrierzeiten von 60 Sekunden bei den häufigsten Sensorkonfigurationen. Die optionale MotionAlert-Funktion informiert andere, wenn der Benutzer bewegungslos geworden ist. Die InstantAlert-Funktion bietet einen manuellen Alarm, der andere vor möglichen Gefahren warnt. Die PID-Option ermöglicht genaues, zuverlässiges Ansprechen auf flüchtige organische Verbindungen mit programmierbaren und vordefinierten Referenzfaktoren. Große Tasten und ein helles Display erleichtern die Bedienung auch dann, wenn der Benutzer Handschuhe trägt. Die einzigartige Warnung zum Ende der Sensorlebensdauer macht die Benutzer darauf aufmerksam, wenn die Nutzungsdauer des Gerätesensors zu Ende geht. Mithilfe der vielseitigen MSA Link™-Software können Benutzer Daten auf einen Computer übertragen. Kompatibel mit der Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link Pro. Drahtlose Bluetooth-Übertragung gehört zum Standard.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: multi gasmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.088,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.190,31*
€ 4.986,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,33*
€ 4.966,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.122,38*
€ 4.905,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.105,40*
€ 4.885,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.088,89*
€ 4.865,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.