Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Strickfleecejacke Churchill 236, anthrazit meliert, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5619886
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     236328006
EAN/GTIN:
     4045981129155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
anthrazit meliert
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
280 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,15*
€ 49,00*
€ 4,90*
ab € 39,23*
€ 53,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,31*
€ 53,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 53,53*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,22*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,87*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 39,16*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 36,08*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,70*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,79*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,96*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,89*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,77*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 39,47*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,95*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 35,88*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0236317008
ab € 35,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.