Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Tec Poloshirt 814, rot, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5620078
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814002009
EAN/GTIN:
     4045981097515
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
rot
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
185 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 20,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 21,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 22,97*
9 Tage
250
€ 5,90*
ab € 16,89*
€ 23,19*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,75*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,73*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,73*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,76*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,72*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,79*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,78*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,27*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 15,15*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,57*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,72*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,26*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,21*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.