Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Contrast Mikralinar® 839, titan/anthrazit, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5620695
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     839043011
EAN/GTIN:
     4045981088476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbigem Polokragen mit Streifen und kontrastfarbigen Ärmelbündchen. Hochwertig verarbeitete 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
5XL
Farbe:
titan/anthrazit
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 24,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 26,80*
6 Tage
167
€ 5,90*
ab € 19,98*
€ 27,06*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,26*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0839017008
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0839017009
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0839017010
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0839017011
ab € 17,06*
Ähnlich
Hakro
0839017012
ab € 17,02*
Ähnlich
Hakro
0839017006
ab € 14,11*
Ähnlich
Hakro
0839017005
ab € 14,14*
Ähnlich
Hakro
0839017004
ab € 14,20*
Ähnlich
Hakro
0839017007
ab € 14,13*
Ähnlich
Hakro
0839017003
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0839027008
ab € 15,00*
Ähnlich
Hakro
0839027009
ab € 16,59*
Ähnlich
Hakro
0839027010
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0839027011
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0839027012
ab € 18,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.