Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve Mikralinar® 279, tinte, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5620992
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     279034011
EAN/GTIN:
     4045981105500
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
5XL
Farbe:
tinte
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
190 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herren langarmshirts, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 14,30*
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,38*
€ 14,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,65*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,58*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,29*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,18*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,18*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 9,08*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,31*
Ähnlich
Hakro
0279001005
ab € 7,28*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,27*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,31*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,29*
Ähnlich
Hakro
0279002008
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 8,97*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 10,07*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 10,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.