Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 822 XP (S3), Weite 10, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5624385
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70400-48
EAN/GTIN:
     4043692076447
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP® metallfreie Durchtrittsicherheit, Webpelzfütterung, Waterproofleder, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, seitliche Anziehschlaufen, Grobstollenprofil, geeignet für die Einlagenversorgung (BGR 191/DGUV 112-191), ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproofleder
Futtermaterial:
Webpelz
Kappe:
Stahl
Sohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,53*
€ 78,98*
1
€ 4,90*
ab € 65,73*
€ 80,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,51*
€ 81,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 81,79*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 105,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,62*
€ 125,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,03*
€ 124,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,80*
€ 117,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,33*
€ 114,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.