| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5626740 Herst.-Nr.: D13472615 EAN/GTIN: 5450208017969 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kittel mit eingefasstem Halsabschluss, Modell IC270B00. Eingefasste innenliegende Nähte. Abgedeckte Gummizüge an Ärmeln. Druckknopfverschluss vorne. Nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht sterilisiert. Weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Tyvek® 500 | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Norm: | EN 14126 | Schutzstufe: | Typ PB [6-B] Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |