Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt MIKROS PQS Profi, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5626950
Hersteller:
     Mikros
Herst.-Nr.:
     600320
EAN/GTIN:
     4260200611550
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt mikros
rückenstützgurt
Bequemer, extrem luftdurchlässig, leicht zu handhabender Rückenstützgurt. Er entlastet den Rücken, schränkt schädliche Extrembewegungen ein und hilft sich ergonomisch korrekt zu bewegen. Gerader Schnitt für Unterstützung bei vorwiegend im Stehen ausgeübten Tätigkeiten. Auch über der normalen Kleidung zu tragen.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
360 g
Bauchumfang:
86 - 96 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.