Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Wetterschutzhose 2019 880 86, warngelb, normal, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5627052
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     201988086Mn
EAN/GTIN:
     4055301019455
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte wasserdicht verschließbar. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
Mn
Farbe:
warngelb
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3
Gewicht:
205 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Länge:
82 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, regenhose gelb, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 4,90*
ab € 121,37*
€ 150,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 151,97*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 152,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,45*
€ 171,09*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 178,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.