Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Forster Arbeitsjacke, warnorange/dunkelanthrazit, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5628343
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15909-948-1418-3XL
EAN/GTIN:
     5711074313877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Innentasche. Bund mit Druckknopfregulierung. Erhalten Sie extra Taschen indem Sie Ihr Produkt mit MASCOT® Benoni Hängetaschen ergänzen, die mit den inwendigen Schlaufen an der Taille befestigt werden. Manschetten mit Druckknöpfen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
warnorange/dunkelanthrazit
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
285 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: mascot warnschutzjacke xxxl, si jacke, sicherheitsjacke xxxl, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 89,82*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 72,68*
€ 89,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 89,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 89,96*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 107,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.