Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluse 1/1 Arm Mikralinar® 121, weiß, Gr. 5xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5629182
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     121001011
EAN/GTIN:
     4045981074356
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Performance-Bluse, klassich langärmelig aus dem besonders strapazierfähigem HAKRO®-Performance- Materialmix MIKRALINAR®. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig. Klassische Frontleistenverarbeitung, Rückenteil mit Schulterpasse, weitenverstellbare Manschetten, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt – und einem Ersatzknopf. Das Hemd ist zusätzlich mit aufgesetzter Brusttasche und mit eingearbeiteten Kragenstäbchen im Kent-Kragen – für einen perfekt sitzenden Hemdkragen – ausgestattet. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band- kanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
5XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
120 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: damenblusen weiß, bluse, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,69*
€ 29,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 29,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 33,78*
9 Tage
36
€ 5,90*
ab € 26,12*
€ 34,14*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,62*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 17,93*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 19,79*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 19,75*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 17,96*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 18,08*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 18,06*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 18,04*
Ähnlich
Hakro
0121001003
ab € 17,99*
Ähnlich
Hakro
0121005008
ab € 18,07*
Ähnlich
Hakro
0121005009
ab € 19,87*
Ähnlich
Hakro
0121005010
ab € 19,86*
Ähnlich
Hakro
0121005011
ab € 21,74*
Ähnlich
Hakro
0121005012
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0121005006
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.