| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5629249 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 6933883201421 |
| | |
|
| | |
| 5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und über jede Schulter, Handy-Tasche an Brust vorne links, durchgehender Reißverschluss vorne, zwei Taschen mit Klappen - zugänglich von oben und von der Seite, Stiftetasche und Schlüsselhalter, Ausweistasche an der rechten Brustseite, große Fläche für Veredelung auf dem Rücken. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge! Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | XL | Farbe: | warnorange | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 | Gewicht: | 125 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,22* | € 9,18* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,24* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|