Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste (Viz Promo Waistcoats) YOKO YK801, warnorange, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5629251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     6933883201445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und über jede Schulter, Handy-Tasche an Brust vorne links, durchgehender Reißverschluss vorne, zwei Taschen mit Klappen - zugänglich von oben und von der Seite, Stiftetasche und Schlüsselhalter, Ausweistasche an der rechten Brustseite, große Fläche für Veredelung auf dem Rücken. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge!
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
warnorange
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
125 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en iso 20471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 9,23*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.