Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebra Aufbewahrungsbox Midi4, Augenschutz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5629498
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4901100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Die idealen Aufbewahrungsbehälter für persönliche Schutzausrüstungen am Arbeitsplatz. Staub- und spritzwasserdicht, Bedienerfreundliche Handhabung. Hochschlagzäher ABS-Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial für Wandbefestigung. Zur Aufbewahrung von 4 Schutzbrillen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
Schutzbrille
Abmessung:
236 x 120 x 120 mm (L x B x T)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
4
€ 5,95*
ab € 54,04*
€ 68,92*
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 76,00*
€ 6,49*
ab € 47,04*
€ 81,14*
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 84,59*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 84,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20281015
ab € 8,82*
Ähnlich
Brady
311542
ab € 46,44*
Ähnlich
Brady
311531
ab € 22,01*
Ähnlich
Brady
223927
ab € 37,37*
Ähnlich
GEBRA
4201100
ab € 20,30*
Ähnlich
GEBRA
4201200
ab € 27,92*
Ähnlich
GEBRA
4101200
ab € 12,54*
Ähnlich
GEBRA
4901200
ab € 46,72*
Ähnlich
GEBRA
4202200
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.