Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mirus (S3), Weite 11, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5629838
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7AX67-46
EAN/GTIN:
     8033546259160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Vollnarbiges Leder mit abriebfestem Einsatz und integrierter Überkappe, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Kunststoffkappe, Flex-System Zero durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite), Größen 36 bis 47.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
vollnarbiges Leder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,99*
€ 65,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,82*
€ 72,21*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.