Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Diemel-Super (S5D), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5630668
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     7-1100-43
EAN/GTIN:
     4250063649784
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Stiefelhose mit angearbeiteten Sicherheitsstiefeln, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, einseitig PVC-beschichtetes Gewebe, verstellbare Hosenträger, Innenbrusttasche, Kordelzug im Bund, Knieverstärkung,
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
oliv
Norm:
EN ISO 20345:2004-S5D
Obermaterial:
PVC
Futtermaterial:
Nylon
Sohle:
PVC/Nitril
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, angler hose, kanalarbeiterhose watex, Stiefel (Gummi-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.