| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5631139 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4250348924438 |
| | |
|
| | |
| Platzsparende geraffte Cliphaube. Hochwertiges, flexibles, nicht wiederaufbereitetes Material zum Schutz vor Chemikalien-, Fett und Ölspritzern. Kostengünstiger Schutz bei leichten Arbeiten gegen verdünnte Lösungen vieler gebräuchlicher Chemikalien und Mischungen. Luftig, leicht, bequem, stabil, Gummiabschluss. Durch den eingearbeiteten Gummizug wird sowohl die punktuelle Druckausübung auf den Kopf verhindert als auch der perfekte Halt gewährleistet. Einsatzgebiete: Pflege- und Hygienebereich, Lebensmittelindustrie. Eine gute Wahl für den einmaligen Gebrauch bei leichten Arbeiten. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Spinnvlies | Kopfumfang: | 50 cm | Gewicht: | 14 - 16g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |