Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex-Arbeitsjacke basic 61940df4, weiß, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5631156
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     61940df4-60
EAN/GTIN:
     4046987016845
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
berufsjacke weiß
Umlegekragen. Vorn verdeckte Knopfleiste, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Knopf links, 1 aufgesetzte Brusttasche für Handy mit Klett und abgeteilter Stifttasche rechts, 1 Innentasche rechts, 2 aufgesetzte Seitentaschen, verstärkt.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Diagonal-Baumwollköper
Größe:
60
Farbe:
weiß
Gewicht:
240 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.