| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5631572 Herst.-Nr.: 8202.500.010.90 EAN/GTIN: 4035386543755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regular fit, 4-Knopf, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, 1 Innentasche, Stoffrücken, voll gefüttert, Rückenlänge 59 cm / Gr. 50. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100 % Polyester | Größe: | 90 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 190 g/m² | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 30 °C | Länge: | 59 cm (Gr. 50) | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |