Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehstrümpfe mit Cordstulpe, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5631721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888053005
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Einziehstrümpfe Natur mit Cordstulpe braun, für PVC Stiefel.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
natur
Obermaterial:
Synthetik
Futtermaterial:
Viscose
Schafthöhe:
38 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 21,36*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 21,51*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.