Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6710 PVC-Berufsstiefel, Weite 11, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5634090
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6710-38
EAN/GTIN:
     4031301014027
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
teXXor PVC-Berufsstiefel, schwarz.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
PVC
Futtermaterial:
Polyester
Schafthöhe:
ca. 38 cm
Sohle:
PVC
Weite:
11
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 11,03*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 11,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,56*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,52*
€ 13,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 18,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.