Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Sicherheitsstiefel ARBORIST GTX 88781 (S3), Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5634108
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     88781-42
EAN/GTIN:
     4030839254868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ein S3 Sicherheitsstiefel für besonders harte Outdoor-Arbeitsbedingungen: Der Arborist GTX® S3 CI. Dank des Schnittschutzes gemäß EN ISO 17249, Schutzniveau 2 (24m/Sek.) sind Sie damit bestens für den Forst- und Waldeinsatz gerüstet. Das geprägte, hydrophobierte Rindleder des Sicherheitsschuhs ARBORIST ist sehr strapazierfähig; gegen vorzeitigen Verschleiß der Schuhspitze haben wir ihn zusätzlich mit einem PU-Spitzenschutz versehen. Darüber hinaus ist dieser Sicherheitsstiefel CI (Cold Insulated) zertifiziert und bewahrt Ihren Fuß bestens vor Wärmeverlust. Seine extrem atmungsaktive GORE-TEX® Klimamembran verhindert das Eindringen von Nässe. Stahlkappen schützten beim ELTEN S3 Sicherheitsschuh ARBORIST GTX® CI vor Verletzungen durch Stoß oder Druck; der Durchtrittschutz wird durch eine Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl gewährleistet. Die grobstollige PU/PU Laufsohle ermöglicht einen sehr guten Halt auf unsicheren Untergründen, integriertes Reflexmaterial bietet ein weiteres Plus an Sicherheit auch bei schlechter Sicht. Dieser äußerst robuste Schnittschutzstiefel von ELTEN wird in den Größen 38 bis 48 gefertigt und ist für orthopädische Maßnahmen gemäß DGUV Regel 112-191 zugelassen.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
hydrophobiertes Waterproof-Rindleder
Futtermaterial:
GORE-TEX ® Klimamembran
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU Sohle HERCULES
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 129,08*
€ 152,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 152,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 152,72*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 154,67*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,25*
€ 189,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 189,36*
€ 225,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 185,68*
€ 220,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 177,58*
€ 211,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 169,79*
€ 202,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 161,25*
€ 191,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,56*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.