Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEATHER Wetterblouson 1367, anthrazit/schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5634410
Herst.-Nr.:
     13675229-9799-XL
EAN/GTIN:
     4053813242422
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze, Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm. 2 Reißverschluss-Seitentaschen, offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und, Windschutzblende, 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss, Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links, weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze, verlängerter Rücken, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter, im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld, Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher, Bewegungszone, Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung, Links: 1 verschließbare Brustinnentasche, ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Gewicht:
165 g/m²
Waschtemperatur:
30 °C
Wattierung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 76,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,17*
€ 77,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 81,93*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 66,81*
€ 84,32*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 85,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
13675229-9997-XL
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.