Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Longsleeve Classic 178, weiß, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5634939
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0178001006
EAN/GTIN:
     4045981057977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Pullover
Damenpullover
Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: damen-langarmshirts weiß, damen langarmshirts, damen-longsleeves l, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 12,04*
10 Tage
495
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,16*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 13,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,36*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,97*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,58*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,88*
Ähnlich
Hakro
0178002007
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,95*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,90*
Ähnlich
Hakro
0178005009
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.