Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Rock Regular Fit 1542, schwarz, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5635563
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1542.666.110.50
EAN/GTIN:
     4035386947119
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz greiff
damenrock schwarz
Regular fit, verdeckter Schlitz hinten, elastisches Futter, Länge 54 cm / Langgrößen 62 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan
Größe:
50
Farbe:
schwarz
Gewicht:
200 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Rocklänge:
54 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Weitere Suchbegriffe: damenrock, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.