Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Manolo, schwarz, Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637050
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 2/1-46
EAN/GTIN:
     4040857884749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Männerhose im 5-Pocket-Stil, gerades Bein, normale Leibhöhe, Gürtelschlaufen, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, Köpergewebe, 245 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Bäckerhose, Kochhose, bundhose gr. 46 schwarz, bundhose, bundhose 46, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
95
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 53,74*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 41,64*
€ 54,26*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,86*
€ 55,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.