Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Manolo, schwarz, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637051
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 2/1-48
EAN/GTIN:
     4040857884756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Männerhose im 5-Pocket-Stil, gerades Bein, normale Leibhöhe, Gürtelschlaufen, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, Köpergewebe, 245 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Bäckerhose, Kochhose, bundhose 48 schwarz, bundhose, bundhose 48, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
79
€ 4,95*
ab € 41,24*
€ 53,69*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,70*
€ 54,20*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,92*
€ 55,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.