| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5637253 Herst.-Nr.: 1225.7000.010.30 EAN/GTIN: 4035386162321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Comfort fit, 5-Knopf, 1 Innentasche, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, Rückenlänge 57 cm / Gr. 50, waschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan | Größe: | 30 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 235 g/m² | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 30 °C | Länge: | 57 cm (Gr. 50) | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |