Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Weste Comfort Fit 1225, schwarz, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637265
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1225.7000.010.64
EAN/GTIN:
     4035386050314
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
kellnerweste herren schwarz
Comfort fit, 5-Knopf, 1 Innentasche, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, Rückenlänge 57 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
64
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30 °C
Länge:
57 cm (Gr. 50)
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Weitere Suchbegriffe: herrenweste greiff, herrenweste schwarz, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.