Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Hose Comfort Fit 1324, schwarz, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637299
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1324.7000.010.54
EAN/GTIN:
     4035386060412
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Comfort fit, elastischer Bund, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Vorderhosenfutter, Fußweite 42 cm / Gr. 50, Schrittlänge 82 cm / Gr. 50, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
54 % Polyester, 44 % Schurwolle, 2 % Elasthan
Größe:
54
Farbe:
schwarz
Gewicht:
235 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Herren
Schrittlänge:
82 cm (Gr. 50)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.