Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Hose Regular Fit 1352, schwarz, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637390
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1352.666.110.36
EAN/GTIN:
     4035386081646
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Regular fit, niedrige Leibhöhe, gerader Beinverlauf, breiter Doppelknopfbund, 2 Flügeltaschen, Vorderhosenfutter, Fußweite 42 cm / Gr. 38, Schrittlänge 82 cm, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Schurwolle, 36 % Polyester, 4 % Elasthan
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Gewicht:
200 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
30°C
Geschlecht:
Damen
Schrittlänge:
82 cm (Gr. 38)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 83,12*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 83,64*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.