Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3940, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637984
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3940-40
EAN/GTIN:
     4042035863966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Absatz 60 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Pumps
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Mikrofaser
Sohle:
Leder
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.