Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Arm-Vario Bluse Mikralinar® 120, tinte, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5638976
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     120034006
EAN/GTIN:
     4045981112508
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Performance-Bluse mit Vario-¾-Arm/Performance-Hemd mit ½-Arm, aus dem besonders strapazierfähigem und pflegeleichten HAKRO®-Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig. Durch die Vario-Ärmel kann die Bluse problemlos zur 1/2-Arm-Bluse umgekrempelt werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Klassische Frontleistenverarbeitung, weitenverstellbare Manschetten an der Bluse, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und ein Ersatzknopf. Das Hemd ist zusätzlich mit einer aufgesetzten Brusttasche ausgestattet. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
L
Farbe:
tinte
Gewicht:
120 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: bluse, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,02*
€ 24,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 25,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,27*
9 Tage
435
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 28,53*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,87*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 19,77*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 19,75*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 21,71*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 21,68*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,07*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,03*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0120005008
ab € 17,97*
Ähnlich
Hakro
0120005009
ab € 19,71*
Ähnlich
Hakro
0120005010
ab € 19,80*
Ähnlich
Hakro
0120005011
ab € 21,72*
Ähnlich
Hakro
0120005012
ab € 21,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.