| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5639061 Herst.-Nr.: 121040011 EAN/GTIN: 4045981074851 |
| |
|
| | |
| Performance-Bluse, klassich langärmelig aus dem besonders strapazierfähigem HAKRO®-Performance- Materialmix MIKRALINAR®. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig. Klassische Frontleistenverarbeitung, Rückenteil mit Schulterpasse, weitenverstellbare Manschetten, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt – und einem Ersatzknopf. Das Hemd ist zusätzlich mit aufgesetzter Brusttasche und mit eingearbeiteten Kragenstäbchen im Kent-Kragen – für einen perfekt sitzenden Hemdkragen – ausgestattet. Gewebtes HAKRO®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band- kanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht. Weitere Informationen: | | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Größe: | 5XL | Farbe: | kiwi | Gewicht: | 120 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Damen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bluse, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,79* | € 29,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,76* | € 30,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,88* | € 34,03* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,70* | € 35,69* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,73* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|