Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochjacke Larissa, pink, Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5639754
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 3/44-34
EAN/GTIN:
     4040857994325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Kochjacke für Damen in körpernaher Passform, Brustabnäher, Flankennähte vorn und hinten, Ärmelmanschetten mit Schlitz, aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche links, mit Stiftfach, einreihige 5-Knopf Jacke mit Druckknöpfen, industriewäschetauglich, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, Köpergewebe, 215 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
34
Farbe:
pink
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
29
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 38,67*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 29,19*
€ 39,02*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,15*
€ 40,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.