Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Bundhose Liverpool, zementgrau, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5640233
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2004272061B03730052
EAN/GTIN:
     5414729004358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), Jeansknopf und Reißverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
56
Farbe:
zementgrau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
245 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
81 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 27,83*
5 Tage
674
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 27,88*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,86*
€ 31,16*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 36,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250036
ab € 19,58*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250038
ab € 19,60*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259540
ab € 21,29*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250540
ab € 21,40*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250040
ab € 19,60*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259542
ab € 21,33*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250542
ab € 21,34*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250042
ab € 19,53*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259544
ab € 21,42*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250544
ab € 21,26*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250044
ab € 19,60*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259546
ab € 21,46*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250546
ab € 21,26*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250046
ab € 19,58*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259548
ab € 21,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.