Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Bundhose Nova, anthrazitgrau/schwarz, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5640286
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2008462063B64790062
EAN/GTIN:
     5414729096704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Taschen mit Cordura® verstärkt, 2 Schubtaschen, 2 offene Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen, Stiftefach, Zollstocktasche, 3 Cordura®-Werkzeugschlaufen, Handytasche, Ausweishalter, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen, reflektierende Details, verstellbare Rückenelastik, figurbetonter Schnitt, tieferer Bund, 3-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, Stoff mit wasserabweisender Behandlung, breiter Saum (5 cm zusätzlich), verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, Hauptstoff: mechanischer Stretch, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar. Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS KnieschützernZertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
64
Farbe:
anthrazitgrau/schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
81 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 64,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,94*
€ 64,67*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,69*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790036
ab € 48,94*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790038
ab € 49,18*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64799540
ab € 48,94*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790540
ab € 48,94*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790040
ab € 48,90*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64799542
ab € 49,19*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790542
ab € 49,04*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790042
ab € 49,15*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64799544
ab € 49,07*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790544
ab € 49,30*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790044
ab € 49,05*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64799546
ab € 49,09*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790546
ab € 49,17*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64790046
ab € 49,22*
Ähnlich
DASSY
2008462063B64799548
ab € 48,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.