| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5640290 Herst.-Nr.: 2008462063B65410038 EAN/GTIN: 5414729096742 |
| | |
|
| | |
| Taschen mit Cordura® verstärkt, 2 Schubtaschen, 2 offene Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen, Stiftefach, Zollstocktasche, 3 Cordura®-Werkzeugschlaufen, Handytasche, Ausweishalter, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen, reflektierende Details, verstellbare Rückenelastik, figurbetonter Schnitt, tieferer Bund, 3-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, Stoff mit wasserabweisender Behandlung, breiter Saum (5 cm zusätzlich), verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss, Hauptstoff: mechanischer Stretch, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft, EN ISO 15797 Industriell waschbar. Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS KnieschützernZertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY® CRATOS Knieschützern. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 44 | Farbe: | lehmbraun/anthrazitgrau | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 250 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Schrittlänge: | 81 cm | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,92* | € 64,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,11* | € 64,67* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,63* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|