Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Softshelljacke Tavira, rot, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5640466
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3003044021B0604002XL
EAN/GTIN:
     5414729059310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Ärmelweite über Klettband verstellbar, Bund über elastischen Kordelzug verstellbar, langer Reißverschluss, Reißverschluss mit Kinnschutz, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, Handytasche, Innentasche, abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug, reflektierende Biese, dreilagige Softshell mit Fleece-Futter, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, Hauptstoff: mechanischer Stretch, Doppelte Kappnähte, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
rot
Futtermaterial:
Fleece
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
280 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Wassersäule:
5000 mm
Atmungsaktivität:
5000 g/m²/24h
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
72
€ 5,90*
ab € 52,08*
€ 67,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,09*
€ 67,95*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 80,08*
€ 5,00*
ab € 63,34*
€ 81,48*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3003044021B0825002XL
ab € 52,08*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0825003XL
ab € 52,13*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500L
ab € 52,03*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500M
ab € 52,17*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500S
ab € 52,12*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500XL
ab € 52,06*
Ähnlich
DASSY
3003044021B082500XS
ab € 52,06*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0604003XL
ab € 52,15*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400L
ab € 52,08*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400M
ab € 52,08*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400S
ab € 52,16*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400XL
ab € 52,03*
Ähnlich
DASSY
3003044021B060400XS
ab € 52,07*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0704002XL
ab € 49,13*
Ähnlich
DASSY
3003044021B0704003XL
ab € 49,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.