Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuhe stronghand® SUKKUR, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5640627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888200423
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Profi-Qualität, ungefüttert, weiches Leder, gute Passform, Lederschichteln, strukturierter Stoffrücken, gutes Tastempfinden, Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur/grau
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1112
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nappaleder, Baumwolle
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 9,55008*
€ 12,59004*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,35008*
€ 28,45008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45008*
€ 33,8556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24004*
€ 31,22565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,24008*
€ 30,0357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,20004*
€ 28,79805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,35008*
€ 24,2166
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,69584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.