Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jalpalme (S3), Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5642196
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     JDR12-46
EAN/GTIN:
     3597810248144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh im Derbyschnitt, schwarz, klassisches und elegantens Design, wasserabweisendes Vollnarbenleder, Stärke 1,5/ 1,7 mm, Fersenfutter aus Leder, gepolsterte Lederlasche, abriebfestes und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter aus Vlies, Schnürung, Senkel 75 cm, durchgehendes, herausnehmbares, antistatisches Fußbett, Verstärkung im Fersenbereich für mehr Halt, durchtrittsichere FleXtane™ Brandsohle aus Verbundmaterial, entspricht Norm 12568, antistatisch und metallfrei, direkt an den Schaft angenäht, deckt 100% der Fußfläche ab, leichter als Stahl, antimagnetisch, nicht Kälte oder Wärme leitend, patentierte gelochte 200J Stahlkappe, hoher Widerstand gegen Öl und Kohlenwasserstoff, kleine und elegante Stollen sorgen für viel Komfort beim Stehen und Gehen, Fersendämpfung > à 20 Joules.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Vollnarbenleder
Futtermaterial:
abriebfestes und feuchtigkeitsabsorbierendes Vlies
Kappe:
Stahl
Sohle:
Mono-PU
Fußbett:
herausnehmbares Fussbett
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
FleXtane HP aus Verbundmaterial
Brandsohle:
FleXtane aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.