Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben uvex futura 9180.059, PC - grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643082
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9180059
EAN/GTIN:
     4031101612171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenglas (Schweißschutz)
Ersatzscheibe für die uvex futura Schutzbrille.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001, EN 169:2002
Ausführung:
Ersatzscheibe
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
grau
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
5 W 1 FTK CE
Beschichtung:
uvex infradur
UV-Schutzfaktor:
UV 400 + IR
Schweißertönung:
IR 5.0
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 6,196* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.